Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Comfort mask CM 3000 Pro V FFP3 NR D
Optimum protection with maximum comfort
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Deux filtres supplémentaires garantissent une plus longue durée de vie et une résistance respiratoire minimale
- Masque plus agréable à porter grâce à une valve d'expiration et à deux valves d'inspiration supplémentaires (chaleur et humidité)
- La zone nasale 3D garantit un ajustement parfait. Le masque peut également être utilisé avec des lunettes de protection Würth et garantit un champ de vision dégagé
- Les élastiques de serrage peuvent être ajusté de manière flexible
- Joint d'étanchéité tout autour pour une étanchéité optimale
Protège contre les particules dangereuses/toxiques, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée, ainsi que contre les substances cancérigènes et radioactives, les enzymes et les microorganismes (virus, bactéries, champignons) jusqu'à 30 fois la valeur limite, par exemple lors du broyage et du traitement du bois de hêtre, de chêne ou tropical, en présence d'amiante en petite quantité, lors de travaux de soudage, ou lors du traitement de bactéries, virus, moisissures, spores et particules radioactives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!