BPG BLUE DISPOSABLE NITRILES GLOVES

<p class="level1">BPG BLUE DISPOSABLE NITRILES GLOVES</p> - 1
<p class="level1">BPG BLUE DISPOSABLE NITRILES GLOVES</p> - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

BPG BLUE DISPOSABLE NITRILES GLOVES

  • Material: nitrile

  • Non-powdered

  • Non-sterile

  • Very good elasticity (>6N) and mechanical strength

  • Material thickness: 0.05 mm

  • Full length: approx. 240 mm

  • Ambidextrous use

  • Colour: blue

  • Packed in dispenser box

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Indication

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.