En polyester haute résistance
- N'abîme pas les surfaces
- Faible poids à vide
Elingue extrêmement flexible
- Pour les charges de toutes sortes
- Différentes configurations d'élingues possibles
- Risque d'accident moindre par rapport aux élingues traditionnelles
Capacité de charge élevée
Les sangles plates à usage unique doivent être mises au rebut une fois le transport effectué !
- Les sangles de levage plates à usage unique peuvent être utilisées à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C
- En raison de leur faible poids et de leur grande flexibilité, les sangles de levage plates à usage unique offrent d'excellentes propriétés de manutention. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées dans les usines comme sur les chantiers
- Convient également à la fixation d'arbres fraîchement plantés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!