Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Partition wall tape B1
One-sided self-adhesive PE foam for preventing acoustic bridges when installing dividers. Proven joint acoustic insulation in accordance with DIN 52210 RST, W = 58 dB. Resistant to UV, ageing and weathering.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Haut niveau d'isolation acoustique des joints
Isolation acoustique des joints éprouvée conformément à la norme DIN 52210 RST, W = 58 dB
Poids volumétrique élevé
Mousse en polyéthylène à pores fins et cellules fermées offrant une bonne résilience
Facile à utiliser
- Application simple, rapide et propre
- Compense les zones irrégulières
Sans film de protection
Le rouleau ne se démonte pas, car il est collé en place
Longue durée de vie
- Résiste aux UV, au vieillissement et aux intempéries
- Résiste à l'humidité
Isolation entre différentes zones de construction comme les murs, les plafonds et les sols, les éléments de cloisons et de parapets, les cloisons sèches, l'isolation thermique
- La surface doit être exempte de poussière, de graisse et d'huile
- Appuyer brièvement sur le ruban avec la paume de la main
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!