Partition wall tape B1
Partition wall tape B1 - 1
Partition wall tape B1 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Partition wall tape B1

One-sided self-adhesive PE foam for preventing acoustic bridges when installing dividers. Proven joint acoustic insulation in accordance with DIN 52210 RST, W = 58 dB. Resistant to UV, ageing and weathering.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Haut niveau d'isolation acoustique des joints


Isolation acoustique des joints éprouvée conformément à la norme DIN 52210 RST, W = 58 dB



Poids volumétrique élevé


Mousse en polyéthylène à pores fins et cellules fermées offrant une bonne résilience



Facile à utiliser


  • Application simple, rapide et propre

  • Compense les zones irrégulières


Sans film de protection


Le rouleau ne se démonte pas, car il est collé en place



Longue durée de vie


  • Résiste aux UV, au vieillissement et aux intempéries

  • Résiste à l'humidité