Dividing strip
Dividing strip - 1
Dividing strip - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dividing strip

Closed-cell, white PE foam with one-sided 12 mm adhesive strip for dry walling and plastering. Can be used for connections in the roof area and for joints in blinds and shades. Prevents cold bridges and capillary effects.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Matériau isolant et d'étanchéité pour joints de façade

  • Evite tension et fissures avec les raccords de plâtre en conjonction avec des plafonds suspendus et des cloisons

  • Scellement fiable contre les effets de capillarité

  • Evite les ponts thermiques

  • La partie saillante du ruban peut être coupée facilement et proprement au bord de la plaque de plâtre ou de la surface en plâtre