Door closer GTS 620 with slide rail
Door closer GTS 620 with slide rail - 1
Door closer GTS 620 with slide rail - 2
Door closer GTS 620 with slide rail - 3
Door closer GTS 620 with slide rail - 4
Door closer GTS 620 with slide rail - 5
Door closer GTS 620 with slide rail - 6
Door closer GTS 620 with slide rail - 7
Door closer GTS 620 with slide rail - 8
Door closer GTS 620 with slide rail - 9
Door closer GTS 620 with slide rail - 10
Door closer GTS 620 with slide rail - 11
Door closer GTS 620 with slide rail - 12
Door closer GTS 620 with slide rail - 13
Door closer GTS 620 with slide rail - 14

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Door closer GTS 620 with slide rail

Universal door closer installable in all four assembly variants up to a door width of 950 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Ferme-porte supérieur hydraulique à processus de fermeture contrôlée



Protection supplémentaire


Le cache ne peut être enlevé sans outils.



Corps en aluminium


Conception compacte



Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis à tête hexagonale située sur le côté


Peut être adapté aux conditions de montage

Homologation

Clé de classification : 3/4 | 8 | 1-3 | 1 | 1 | 3


Classe d'application : 3/4


Fonctionnement en continu : 8


Dimension ferme-porte : 1 - 3


Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion : 3

Indication

L'utilisation de dispositifs tels que pinces à ressort ou supports de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.

Domaine d'application