Door closer GTS 630 with slide rail
Door closer GTS 630 with slide rail - 1
Door closer GTS 630 with slide rail - 2
Door closer GTS 630 with slide rail - 3
Door closer GTS 630 with slide rail - 4
Door closer GTS 630 with slide rail - 5
Door closer GTS 630 with slide rail - 6
Door closer GTS 630 with slide rail - 7
Door closer GTS 630 with slide rail - 8
Door closer GTS 630 with slide rail - 9
Door closer GTS 630 with slide rail - 10
Door closer GTS 630 with slide rail - 11
Door closer GTS 630 with slide rail - 12
Door closer GTS 630 with slide rail - 13
Door closer GTS 630 with slide rail - 14

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Door closer GTS 630 with slide rail

Universal door closer. All four variants can be installed on doors up to 1100 mm wide

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée



Protection supplémentaire


Le cache ne peut être enlevé sans outils.



Corps en aluminium


Conception compacte



Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis à tête hexagonale située sur le côté


  • Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales

  • Vitesse de fermeture réglable en continu avec valve 180°-0° (montage standard côté charnière) ou 140°-0° (montage sur tête côté sans charnière)

  • Ceci se traduit par une résistance inférieure du loquet sur la gâche
Homologation

Clé de classification : 3/4 | 8 | 1-4 | 1 | 1 | 3


Classe d'application : 3/4


Fonctionnement en continu : 8


Dimensions du ferme-porte : 1 - 4


Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion : 3

Indication

L'utilisation de dispositifs tels que pinces à ressort ou supports de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.



Amortissement d'ouverture inopérant avec montage à tête/côté opposé à la charnière.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des mesures de protection spéciales sont nécessaires.

Domaine d'application