Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
GTS 640 G door closer with height-adjustable slide rail
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the non-hinge side
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Procédé de fermeture contrôlée des portes à un battant grâce au ferme-porte supérieur hydraulique
- La glissière réglable en hauteur offre plus d'avantages lors du montage
- Look moderne grâce au corps mince en aluminium et aux embouts, qui recouvrent le raccord à vis de la glissière
- Protection supplémentaire, car le cache ne peut être retiré qu'à l'aide d'outils
- Le délai de fermeture (monté de série) facilite le passage de la porte
- Le délai de fermeture, l'amortissement d'ouverture, la vitesse de fermeture et la butée peuvent être contrôlés avec précision en utilisant une vis à six pans mâle à l'avant
L'amortissement d'ouverture et le délai de fermeture ne fonctionnent pas si l'ensemble de tête se trouve du côté de la charnière.
L'utilisation d'un verrou mécanique, d'un dispositif de maintien en position ouverte ou d'un support de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et anti-fumée.
Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des mesures de protection spéciales sont nécessaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!