Door closer GTS 640 with slide rail
Door closer GTS 640 with slide rail - 1
Door closer GTS 640 with slide rail - 2
Door closer GTS 640 with slide rail - 3
Door closer GTS 640 with slide rail - 4
Door closer GTS 640 with slide rail - 5
Door closer GTS 640 with slide rail - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Door closer GTS 640 with slide rail

For barrier-free construction with requirements around easy opening doors with sharply declining opening torque on the hinge side.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée



Protection supplémentaire


Le cache ne peut être enlevé sans outil.



Contrôle précis du retard de fermeture, de l'amortisseur d'ouverture, de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis six pans mâle située à l'avant


Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales

Indication

L'utilisation de dispositifs tels que pinces à ressort ou supports de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.

Domaine d'application