Door closer STS 281 with scissor arm
Door closer STS 281 with scissor arm - 1
Door closer STS 281 with scissor arm - 2
Door closer STS 281 with scissor arm - 3
Door closer STS 281 with scissor arm - 4
Door closer STS 281 with scissor arm - 5
Door closer STS 281 with scissor arm - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Door closer STS 281 with scissor arm

Direct mounting without the need for a mounting plate

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée.

  • Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis à tête hexagonale située sur le côté

  • Corps en aluminium et cache de glissière frontal en aluminium

  • Conception compacte

  • Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales
Homologation

Clé de classification : - | - | 1/2/3/4 | 0 | - | -


Classe d'application : -


Fonctionnement en continu : -


Dimensions du ferme-porte : 1/ 2/ 3/ 4


Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 0


Sécurité : -


Résistance à la corrosion : -

Indication

La force de fermeture est réglable en modifiant la position de montage.


Cela signifie que le ferme-porte polyvalent convient à des portes de dimensions et poids différents.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.

Domaine d'application