Door closer STS 340 with lock arm
Door closer STS 340 with lock arm - 1
Door closer STS 340 with lock arm - 2
Door closer STS 340 with lock arm - 3
Door closer STS 340 with lock arm - 4
Door closer STS 340 with lock arm - 5
Door closer STS 340 with lock arm - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Door closer STS 340 with lock arm

Keeps the door safely open in the set position

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée

  • Protection supplémentaire : le cache ne peut être retiré qu'à l'aide de l'outil

  • Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis à tête hexagonale située sur le côté

  • Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales
Homologation

Clé de classification : 4 | 8 | 2/3/5 | 0 | 1 | 3


Catégorie d'utilisation : 4


Fonctionnement en continu : 8


Dimensions du ferme-porte : 2/ 3/ 5


Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 0


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion : 3

Indication

La force de fermeture est réglable en modifiant la position de montage.


Cela signifie que le ferme-porte polyvalent convient à des portes de dimensions et poids différents.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.


L'utilisation d'un dispositif de maintien en position ouverte n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée

Domaine d'application