Door closer STS 370 with scissor arm mechanism
Door closer STS 370 with scissor arm mechanism - 1
Door closer STS 370 with scissor arm mechanism - 2
Door closer STS 370 with scissor arm mechanism - 3
Door closer STS 370 with scissor arm mechanism - 4
Door closer STS 370 with scissor arm mechanism - 5
Door closer STS 370 with scissor arm mechanism - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Door closer STS 370 with scissor arm mechanism

Maximum strength for the building

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée.

  • Protection supplémentaire : le cache ne peut être retiré qu'à l'aide de l'outil

  • Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis à tête hexagonale située sur le côté

  • Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales
Indication

Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.



L'utilisation d'un support de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.

Domaine d'application