Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Door closer STS 370 with lock arm
Keeps the door safely open in the set position
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée
- Protection supplémentaire : le cache ne peut être retiré qu'à l'aide de l'outil
- Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis à tête hexagonale située sur le côté
- Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales
Clé de classification : 4 | 8 | 1-5 | 0 | 1 | 3
Catégorie d'utilisation : 4
Fonctionnement en continu : 8
Dimensions du ferme-porte : 1-5
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 0
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 3
Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!