Door handle A 806 on oval escutcheon
Door handle A 806 on oval escutcheon - 1
Door handle A 806 on oval escutcheon - 2
Door handle A 806 on oval escutcheon - 3
Door handle A 806 on oval escutcheon - 4
Door handle A 806 on oval escutcheon - 5
Door handle A 806 on oval escutcheon - 6
Door handle A 806 on oval escutcheon - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Door handle A 806 on oval escutcheon

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • La poignée et la rosace de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées par inserts taraudés et des vis métriques

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • Les plaques perforées peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Indication

Les axes carrés ou les axes anti-panique doivent être commandés séparément.


L'homologation FS ne s'applique qu'aux systèmes complets FS Würth ou aux combinaisons de pièces individuelles FS Würth qui forment un ensemble coordonné conformément à la norme DIN 18273. Seules les pièces Würth d'origine peuvent être utilisées pour le montage. Les travaux de montage, y compris tous les composants (vis et axes) doivent être effectués par un expert qualifié conformément aux instructions. Le non-respect de cette consigne annulera toute réclamation au titre de la garantie.

Domaine d'application