VLB 40 3D door hinge
VLB 40 3D door hinge - 1
VLB 40 3D door hinge - 2
VLB 40 3D door hinge - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VLB 40 3D door hinge

Concealed door hinge for flush-closing doors up to 60 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Les charnières sont noyées et deviennent invisibles quand la porte est fermée

  • Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte

  • Les plaques de serrage crantées évitent de manière fiable tout réglage en hauteur indépendant et involontaire

  • Sur les huisseries enveloppantes en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires

  • Sans entretien
Indication

Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de ∅ 24 mm et une bague de butée de ∅ 30 mm sont nécessaires.