VLB 60 3D IHV door hinge
VLB 60 3D IHV door hinge - 1
VLB 60 3D IHV door hinge - 2
VLB 60 3D IHV door hinge - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VLB 60 3D IHV door hinge

Concealed door hinge for flush-closing doors up to 100 kg with integrated height adjustment for easy raising or lowering of the door

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Fonctionnement pratique et réglage précis des charnières

  • Les charnières sont découpées dans le bloc/le dormant/le cadre enveloppant en bois/le cadre en acier et la porte, elles ne sont pas visibles lorsque la porte est fermée

  • Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte

  • Sans entretien
Indication

Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de Ø 24 mm (non disponible dans la gamme de produits) et une bague de butée de Ø 30 mm (non disponible dans la gamme de produits) sont nécessaires.



Si les charnières sont installées sur une huisserie enveloppante en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires.