Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ZARGENBLITZ door jamb assembly tool
Assembly tool for quick and easy installation of wooden door jambs for jamb depths of 80-330 mm
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Assemblage et mise en œuvre rapides et précis des montants de porte
- Aucune déformation du montant de porte pendant la mise en œuvre
- Transport rapide et facile du montant de porte jusqu'à l'emplacement de mise en œuvre
- Quatre points de verrouillage pour quatre largeurs différentes de montants
Point de verrouillage 1 - 591 mm
Point de verrouillage 2 - 716 mm
Point de verrouillage 3 - 841 mm
Point de verrouillage 4 - 966 mm
- La largeur peut être ajustée à l'infini grâce à la vis de blocage
- Il est possible d'insérer des cadres de porte en verre et des cadres de porte à fermeture en affleurement
- Pour les montants de porte avec une largeur de rainure d'étanchéité de 11-13 mm
- La largeur de rainure la plus courante est de 12 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!