Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Door frame clamp
The door frame clamp fixes and supports the door frame gently and precisely whilst wall joints are filled with foam.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Aucun alignement laborieux à l'aide d'inserts, de cales ou d'écarteur nécessaire
- Absence de distorsion, même en cas d'irrégularité de la pression interne de la mousse
Deux colliers par porte : un au niveau de la serrure, l'autre au niveau de la charnière inférieure. Les plaques de serrage plates permettent également de fixer le collier pour encadrement de porte dans les rainures de la structure. Les vis papillon se trouvant sur les côtés permettent de maintenir et d'aligner le collier contre le mur. L'échelle de graduation imprimée permet d'ajuster facilement le collier en fonction de la taille du cadre de porte. Les colliers de porte peuvent être fixés à l'encadrement en atelier. L'encadrement peut ensuite être transporté en toute sécurité vers le chantier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!