Door-opening lever set 2 pieces
Door-opening lever set 2 pieces - 1
Door-opening lever set 2 pieces - 2
Door-opening lever set 2 pieces - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Door-opening lever set 2 pieces

Used to pry open vehicle doors

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • L'arrière de l'outil est sphérique et en caoutchouc, ce qui permet d'ouvrir la porte d'une seule main tout en positionnant un coussin gonflable de l'autre

  • N'endommage pas la surface de contact du véhicule

  • En plastique polycarbonate robuste

  • Peut également être utilisé en tant que coin en plastique

  • 35 mm de large chacun


Contenu de la livraison :


  • 1 levier d'ouverture de porte, en forme de coin

  • 1 levier d'ouverture de porte, rond