Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
TX double box-end wrench
Straight short shape, for working in confined spaces
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Clé polygonale droite double pour travailler dans des espaces confinés
- Grâce à sa forme droite, sa tige courte et ses têtes minces, la clé polygonale double garantit une transmission efficace de la puissance même dans les endroits difficiles d'accès
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
- Les têtes sont fraisées des deux côtés
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses
- Les extrémités de la clé polygonale sont également polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Pour vis TX
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!