Metric double box-end wrench with POWERDRIV®
Metric double box-end wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Metric double box-end wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Metric double box-end wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Metric double box-end wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Metric double box-end wrench with POWERDRIV®

Straight shape, for working in confined spaces

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
  • Empreinte : POWERDRIV bi-hexagonal

  • Norme : DIN 837/ISO 1085

  • Matériau : Acier chrome vanadium

  • Surface : polie, chromée

  • Géométrie : Côtés d'anneau droits, angle de rotation de 12° Têtes à paroi mince, fraisées des deux côtés

  • Utilisation possible dans les espaces les plus restreints grâce à la tige courte et aux têtes fines