Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Double cartridge gun For 380/620 ml
For processing 2-component adhesives AI-1 2C-PUR
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Poignée ergonomique et équilibrée
- Facilite l'utilisation du pistolet
- Possibilité de débloquer le loquet d'une seule main
Transmission élevée
- La force de poussée de 400kg permet de travailler en douceur et sans fatigue
- La double transmission répartit de manière optimale la puissance manuelle sur les deux crémaillères
Décompression rapide
Décompression rapide des cartouches permettant une interruption rapide et immédiate des travaux en cas de formation de mousse
Facile à utiliser
- Fonction anti-goutte pour éviter tout débordement de matière
- La fonction d'enclenchement offre une meilleure prise en main et empêche la cartouche de glisser ou de tomber
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!