Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Double pressure magnet snap catch
The door opens automatically when you press on the door panel. The door can be closed by applying light pressure to the door panel
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Force de maintien de 6 kg
Verrouillage à pression
La porte s'ouvre automatiquement lorsque vous appuyez sur le panneau de porte. Pour fermer la porte, il suffit d'exercer une légère pression sur le panneau de porte
Matériau : Nylon (polyamide)
Convient aux portes à deux battants
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!