Double-sided protective tape Duoband
Double-sided protective tape Duoband - 1
Double-sided protective tape Duoband - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Double-sided protective tape Duoband

Double-sided protective tape with a full-surface coated adhesive side and one side with adhesive-free edge

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Bonne résistance aux UV jusqu'à 6 semaines



Un côté adhésif entièrement revêtu, un côté à bord sans colle


  • Le papier de support solide facilite le travail manuel

  • Le bord sans colle garantit un retrait facile du film de protection revêtu de silicone et évite de retrouver des résidus de colle dans le vernis ou dans la peinture


  • Distribution contrôlée

  • Bon pouvoir adhésif

  • Résistant à l'eau
Indication
  • Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du soleil

  • Non adapté à un séchage au four

  • Compatibilité limitée sur les surfaces poreuses, poncées et rugueuses susceptibles d'absorber la colle sur le ruban ou de l'attaquer physiquement, comme les métaux poncés. Des essais préliminaires sont impératifs en cas d'utilisation de revêtements acryliques à base aqueuse, de peintures nitrocellulosiques présentant un taux de diluant élevé, d'autres substances chimiques agressives et de métaux non ferreux, comme le cuivre et l'aluminium, et de revêtements type eloxal et poudre. Autrement, il risque d'y avoir des résidus

  • Non compatible avec toute surface présentant une stabilité interne insuffisante, comme du vernis mal collé ou du bois vieilli