Drill BM 10-E COMPACT

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Drill BM 10-E COMPACT

Compact, powerful drill for fast, powerful drilling in wood, aluminium, metal and stainless steel

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Conception ergonomique


  • Excellent rapport poids/puissance pour un travail sans effort

  • Clip de ceinture pour faciliter sa manipulation


Précision et durée de vie élevées


Mandrin en métal robuste à serrage rapide



Vitesse réglable en continu


Le variateur de vitesse électronique permet de doser la force fournie en fonction de l'application.



Rotation gauche/droite


Permet de desserrer les vis insérées ; le basculement direct des balais de charbon permet d'obtenir le couple maximal dans les deux sens de rotation