Drill driver BS 13-SEC POWER

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Drill driver BS 13-SEC POWER

Compact, powerful drill driver for working at very high torques, e.g. holes with large diameters, series screw connection and agitation work.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Couple élevé et grande longévité


Démultiplication en 3 étapes



Protection de l'utilisateur et du moteur


Démarrage progressif



Electronique constante


Pour une rotation élevée constante sur toute la plage de vitesses et de charges



Réglage électronique du couple


La machine s'arrête dès qu'un couple prédéfini est atteint



Rotation à droite/gauche


Le basculement direct des balais de charbon permet de disposer du même couple dans les deux sens de rotation



Les câbles défectueux peuvent être facilement remplacés


Système de changement de câble

Indication

Dimensions maximales des vis ASSY dans le bois tendre


12 x 500 mm avec filetage partiel, 10 x 400 mm avec filetage total