Drilling stand Comfort
Drilling stand Comfort - 1
Drilling stand Comfort - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Drilling stand Comfort

Drilling stand with permanent magnet for quick and easy drilling of drill holes at 90° angles in metal.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Méthode de travail absolument sans risques


En raison de la force de maintien extrêmement élevée de l'aimant permanent, travailler avec le support de perceuse magnétique est sûr à 100 %, même en cas de panne de courant



Léger


Support de perceuse magnétique léger avec aimant permanent.



Immédiatement prêt à l'emploi


Grâce à la poignée en étoile prémontée, le support de perceuse magnétique peut être utilisé immédiatement. Pas d'assemblage régulier requis



Compatible avec un grand nombre de machines


Grâce à l'ouverture du col de serrage (diamètre 61,7 mm) et à l'adaptateur fourni (montage Eurobund diamètre 43 mm), ce support de perceuse magnétique peut être combiné avec un grand nombre de machines différentes.