Drills and chisels

Materialbearbeitung

Sort by

Top seller
Popular products from category Drills and chisels
Document

Nah. Näher. Würth!

Haben Sie Fragen?

Haben Sie Fragen?

Wir sind für Sie da!
Telefonische Service-Hotline:
+43 50 8242 0 
Mo bis Do von 7 bis 17.30 Uhr,
Fr von 7 bis 13.30 Uhr
Ihre Vorteile im Würth Online-Shop

Ihre Vorteile im Würth Online-Shop

Ihr Würth in Ihrer Nähe.

Ihr Würth in Ihrer Nähe.

Mehr als 5.000 Artikel sofort verfügbar in über 60 Würth Shops österreichweit. Mit Click & Collect online bestellen und innerhalb von 60 Minuten in einem Würth Shop abholen!

Maschinelle Materialbearbeitung für alle Anwendungsgebiete

Bei uns finden Sie alles, was Sie für die maschinelle Bearbeitung Ihres Materials benötigen – für viele unterschiedliche Anwendungsgebiete. In unserem Sortiment bieten wir Ihnen Bohrer für den Fassadenbau, Bohrer für Holz, Bohrer für Metall, Bohrer für Stein, Schalungsbohrer und außerdem auch verschiedene Meißel. Ebenso erhalten Sie bei uns verschiedene Fräser-Ausführungen, darunter Fräser für Holz oder Fräser für Metall. Sie sind auf der Suche nach einer Säge? Bei uns finden Sie Loch- und Zylindersägen und natürlich auch Sägeblätter wie Bandsägeblätter, Kreissägeblätter, Stichsägeblätter oder Säbelsägeblätter.

Qualität ohne Kompromisse: ZEBRA-Produkte

Denn nur Produkte von absoluter Premium-Qualität mit pfiffigen Problemlösungen, perfekter Ergonomie, ständig optimierter Leistungsstärke sowie höchster Wirtschaftlichkeit in Anwendung, Funktionalität und Standzeit entsprechen der ZEBRA®-Qualität. Bei der Qualität unserer Werkzeuge gehen wir keine Kompromisse ein. Jedes Produkt wird in unseren Test- und Prüflabors über Tage, manchmal Wochen hinweg Dauertests unterzogen. Immer praxisnah und meistens noch viel härter als die Praxis selbst. Zu unseren Zebraprodukten zählt beispielsweise das Schlagbohrer Sortiment oder auch verschiedene Spiralbohrer.
Die Zebra®-Garantie: Seit über 30 Jahren steht ZEBRA® für die höchste Perfektion von Würth. Darum geben wir Ihnen auch eine 100-prozentige Zufriedenheitsgarantie auf alle Produkte dieser Kategorie. Falls Sie mit einem ZEBRA®-Produkt nicht zufrieden sind, tauschen wir es Ihnen einfach um oder schreiben es Ihnen gut. Ganz gleich, ob das Produkt einen technischen Mangel hat oder aus einem anderen Grund nicht Ihren Erwartungen entspricht: garantiert ohne Wenn und Aber!

Begriffserklärungen

Schneidstoff:
HSS = Hochleistungsschnellarbeitsstahl
HSCO = Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5 % Cobalt Anteil
HSS-CO8 = Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 8 % Cobalt Anteil

Beschichtung: Magma
Multilayer Schicht bestehend aus TIN und TIALN, Hitzebeständig bis 800°C und einer Härte von 3300 HV. Der Vorteil dieser Schicht besteht darin, dass im Beschichtungsprozess abwechselnd TIN und TIALN aufgetragen wird welche den Bohrer bei Rissen in den Schichten schützt.

Beschichtung: TIALN
Monolayer Schicht bestehend aus TIALN, hitzebeständig bis 900°C und einer Härte von 3600 HV

HC (High Speed Cutting)
Präzises, CNC-gesteuertes Schliffverfahren. Dieses sorgt für eine präzise Schneidengeometrie und dadurch für eine konstante Bohrlochgüte bei gleichzeitig hoher Standzeit.

Typ
RN = Rechtsschneidend Normal, RW = Rechtsschneidend Weich (z. B. Aluminium), RH = Rechtsschneidend Hart (z.B. Messing/Hardox)

Norm
DIN = nach DIN-Norm, WN = nach Werksnorm