Drop-in anchor W-ED/A4
Drop-in anchor W-ED/A4 - 1
Drop-in anchor W-ED/A4 - 2
Drop-in anchor W-ED/A4 - 3
Drop-in anchor W-ED/A4 - 4
Drop-in anchor W-ED/A4 - 5
Drop-in anchor W-ED/A4 - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Drop-in anchor W-ED/A4

Female thread anchor with metric thread for economical anchoring in concrete, A4 stainless steel

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Faible profondeur de perçage

  • Charges de travail élevées

  • Contrôle optique de la mise en œuvre et protection des mains pendant le montage avec l'outil de marquage

  • La machine-outil facilite et accélère la mise en œuvre

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

  • La fixation peut être démontée facilement à tout moment

  • La pièce à fixer peut être ancrée à l'aide d'une vis de fixation ou d'une tige filetée

  • Pas de couple de serrage nécessaire

  • Le foret à butée en combinaison avec l'outil expanseur clipsable facilitent et accélèrent la mise en œuvre. Les trous de perçage correspondants rendent la mise en œuvre encore plus sûre
Homologation
  • ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré

  • ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel dans les systèmes non porteurs, béton non fissuré et fissuré, M6-M16

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
Indication

Cheville à expansion W-ED /S, voir [13.1]

Domaine d'application