Dirt trapping mat
Dirt trapping mat - 1
Dirt trapping mat - 2
Dirt trapping mat - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dirt trapping mat

Wear-resistant dirt trapping mat for the reliable capture of dirt and moisture.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Durable et efficace


  • Velours polyamide robuste et anti-usure avec absorption élevée de la saleté et de l'humidité

  • Surface fermée en velours 100 % polyamide

  • Support en vinyle extrêmement durable et antidérapant

  • Résistant aux UV, solidité de la couleur à la lumière.


Nettoyage facile


Simplement secouer ou aspirer pour un nettoyage rapide. En cas de forte contamination, le nettoyage en machine à laver standard (à 30 °C) est recommandé. Compatible avec le sèche-linge.