Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dust extraction drill bit Plus D
Extremely fast hammer drill bit with aggressive two-cutter head for drilling and suction in one work step
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage sans poussière
- La poussière est immédiatement aspirée lorsqu'elle se produit dans le trou de perçage
- Protège la santé de l'utilisateur
- Augmente la longévité
- Aucun nettoyage ultérieur du trou de perçage n'est requis
- Prévention importante de la poussière produite sur le chantier
Perçage très rapide avec une grande durée de vie
Géométrie de tête robuste à 2 lames et orifices d'extraction extrêmement grands directement dans la zone de la tête
Convient pour tous les aspirateurs et certifiés pour la catégorie de poussière M
Adaptateur pour aspirateur flexible en caoutchouc monobloc
Centrage précis
Pointe de centrage spéciale
- Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures
- Respecter la notice d'utilisation fournie
- Eligible au soutien de l'organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction (BG BAU)
- Uniquement pour une utilisation avec un aspirateur de catégorie de poussière M
- Des trous de perçage propres et sans poussière pour l'insertion de fixations chimiques
- Perçage de trous pour une installation ultérieure ou pour le remplacement de barres d'armature mal placées
- Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
- Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!