Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dust protection door
Resealable doorway made of dustproof special fleece with zip, fastened with double-sided adhesive tape (included)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Textile anti-poussière spécial perméable à l'air
- Protège les pièces adjacentes de la poussière pendant les travaux de rénovation
- Permet de filtrer au niveau du site et empêche tout accès non autorisé à la pièce.
- Le matériau laissant passer l'air permet la circulation de l'air frais
Glissière facile à ouvrir de haute qualité des deux côtés
Utilisation flexible pour toutes les dimensions de porte jusqu'à un maximum de 1 m x 2,10 m
Assemblage ultra-simple - La porte anti-poussière se fixe à l'aide du ruban adhésif double face et peut ensuite être retirée de la plupart des surfaces sans laisser de traces.
Réutilisable
Une fois appliqué, le ruban adhésif ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil. La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. La peinture ou le vernis doit avoir complètement séché. Ne pas utiliser sur le marbre ou le granit, les surfaces très absorbantes ou les surfaces présentant une stabilité interne insuffisante, comme de la peinture à faible adhérence. Il est recommandé d'effectuer un essai d'adhérence dans une zone non visible.
Pour toutes les tâches durant lesquelles les pièces voisines doivent être protégées de la poussière ou de la saleté, p. ex. travaux de rénovation, d'électricité, de plomberie, de peinture, de pose de cloisons sèches ou de ponçage de parquet.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!