Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dust protection wall set
Resealable access for larger room partitions, made of dustproof special fleece with three zips, fastened with double-sided adhesive tape (included)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Textile anti-poussière spécial perméable à l'air
- Cloisonne les pièces pendant les travaux de rénovation, les protégeant ainsi contre la poussière
- Sert également de cloison d'intimité et évite tout accès non autorisé au chantier
- Le matériau laissant passer l'air permet la circulation de l'air frais
Fermeture éclair de grande qualité
Les pièces sont accessibles par l'ouverture et la fermeture des deux côtés
Polyvalent
- Accès possible avec des machines d'une largeur maximale de 1,10 m
- Eléments extensibles individuellement au moyen d'une fermeture éclair latérale afin de créer de plus grandes cloisons
Facile à retirer de la majorité des surfaces
Réutilisable
Une fois appliqué, le ruban adhésif ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil. La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. La peinture ou le vernis doit avoir complètement séché. Ne pas utiliser sur le marbre ou le granit, les surfaces très absorbantes ou les surfaces présentant une stabilité interne insuffisante, comme de la peinture à faible adhérence. Il est recommandé d'effectuer un essai d'adhérence dans une zone non visible. Les supports de montage universels peuvent également être utilisés pour l'installation.
Pour toutes les tâches durant lesquelles les pièces doivent être protégées de la poussière ou dissimulées, p. ex. travaux de rénovation, d'électricité, de plomberie, de peinture, de pose de cloisons sèches ou de ponçage de parquet.
Caractéristiques de la paroi anti-poussière à la livraison : H : 3,20 m/l : 3,30 m
Appliquer le ruban adhésif double face fourni sur un côté de la surface ; retirer le film de protection et fixer délicatement la paroi anti-poussière sur le ruban adhésif préparé.
Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!