Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 1
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 2
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 3
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 4
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 5
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 6
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 7
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 8
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 9
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 10
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 11
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 12
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 13
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 14
Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system - 15

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Concealed slide full-extension slide Dynapro With integrated soft-close system

Dynapro Soft-close can also be equipped with Tipmatic functionality

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions
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
  • Glissière à extension complète synchronisée

  • Capacité de charge jusqu'à 70 kg


Unité Tipmatic en option


  • Système d'ouverture mécanique pour façades sans poignée

  • Montage sans outil de l'unité Tipmatic pour la fonction Tipmatic Soft-Close

  • Une seule unité pour toutes les longueurs et catégories de poids nominales

  • 3 niveaux de réglage de la force d'éjection

  • Vaste plage de déclenchement grâce à la barre de synchronisation
Indication

Unité Tipmatic adaptée à partir de NL 270 mm



Conditionnement durable pour l'unité d'emballage PU 15/20. Une boîte avec 15/20 glissières à gauche et une boîte avec 15/20 glissières à droite sont livrées en kit.