Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels - 1
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels - 2
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels - 3
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels - 4
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels - 5
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels - 6
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels - 7
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels - 8
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels - 9
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels - 10
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels - 11
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels - 12
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels - 13
Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dynapro Tipmatic full-extension concealed slide 40 kg For handle-free drawer panels

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
Elément Tipmatic intégré


  • Pas de dépenses de montage ou d'exigences d'espace supplémentaires

  • Pousser dans le tiers central du couvercle pour ouvrir


Réglage de précision du jeu avant


Réglage de chaque côté à 6 mm (réglage d'usine 4,5 mm)



Synchronisation éventuellement modifiable a posteriori


Ouverture par simple tapotement sur la façade



Fonctionnement très silencieux, aucun frottement


grâce aux galets de roulement totalement synchronisés



Simple et précis


grâce aux rouleaux en plastique résistants à l'abrasion



Haute stabilité latérale


grâce aux larges rails de guidage

Indication

La coulisse appropriée et l'adaptateur de réglage permettent un réglage à deux ou trois dimensions.


L'écart nécessaire à l'avant dépend de divers facteurs, tels que la largeur et la hauteur du couvercle ainsi que sa robustesse. Nous recommandons donc la mise en place d'une butée d'échantillon.