Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ECOFAST® chipboard screw
Galvanised steel, blue, partial thread, countersunk milling head, PZ drive.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Tête autofraisante
- Fraisage automatique dans tous les panneaux en bois aggloméré avec ou sans revêtement, les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et les autres matériaux en bois et à base de bois.
- Aucune fissuration du revêtement
- Aucune fissure ou fendillement du matériau lors du vissage sur les bords
Fût réduit de la vis
Le fût réduit de la vis permet un assemblage direct et exempt de jeu.
Filetage et pointe à 25°
- Vissage simple grâce au filetage pointu avec revêtement anti-friction
- Positionnement précis sur des surfaces dures telles que les panneaux en bois aggloméré étanches et tous les types de bois, les matériaux en bois et les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF).
Ne convient pas à une utilisation en extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!