EH anchor
EH anchor - 1
EH anchor - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

EH anchor

Iron-wood anchors are used for attaching/securing against wind suction of wooden beams, battens or purlins on steel T-beams. They must be attached on both sides as position retainers to prevent disengagement and nailed in place beginning from the steel joists.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Résistance à la traction Rm ≥ 330 N/mm²

  • Allongement à la rupture A80 ≥ 19 %

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm])

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Marquage CE selon EN 14545:2009-02

Indication

La largeur d'élément en bois minimum dépend des fixations sélectionnées. Le jeu au bord des clous, vis et boulons doit être respecté selon la norme EC5 ou l'agrément correspondant. Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Mode d'emploi