Hexagon nut DIN EN 14399-4, steel 10Z, hot-dip galvanised, for high-strength structural bolting assemblies
Hexagon nut DIN EN 14399-4, steel 10Z, hot-dip galvanised, for high-strength structural bolting assemblies - 1
Hexagon nut DIN EN 14399-4, steel 10Z, hot-dip galvanised, for high-strength structural bolting assemblies - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut DIN EN 14399-4, steel 10Z, hot-dip galvanised, for high-strength structural bolting assemblies

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Ensembles haute résistance conformes à la norme DIN EN 14399-4. Assemblages à haute résistance, aptes à la précontrainte, pour l'usinage du métal

  • Système HV

  • Classe K1

  • Classe de résistance 10Z

  • Acier galvanisé à chaud

  • Lubrifié avec MoS2
Indication

"Utiliser uniquement des jeux complets (vis, écrous et rondelles) d'un même fabricant." (extrait de la norme DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).



La conception des structures de support en acier avec raccords haute résistance est réglementée par les normes DIN EN 1090-2 et DASt directive 024.



En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !



Stockage et transport :


Les vis, écrous et rondelles sont galvanisés à chaud et disposent d'un écrou lubrifié sous conditions de process. Le filetage femelle de l'écrou n'est pas galvanisé à chaud ; il est uniquement protégé de la corrosion par la lubrification appliquée. Des conditions de transport et de stockage incorrectes peuvent entraîner la corrosion du filetage femelle ou une modification de l'état de lubrification fourni et de la corrélation entre le couple de serrage et la force de prétension associée à ce couple.