Hexagon nut with flange EN 1661, steel, strength class 10, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL)
Hexagon nut with flange EN 1661, steel, strength class 10, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL) - 1
Hexagon nut with flange EN 1661, steel, strength class 10, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut with flange EN 1661, steel, strength class 10, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué zinc-nickel sans chrome (VI) (ZNBHL noir ou ZNSHL argent) sont adaptés aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification
  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif

Indication

La norme ISO EN 1661 remplace la norme DIN 6923 | Il existe des similitudes | Le pas fin a été supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.