Hexagonal nut with flange EN 1661, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagonal nut with flange EN 1661, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagonal nut with flange EN 1661, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut with flange EN 1661, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Indication

La norme ISO EN 1661 remplace la norme DIN 6923 | Il existe des similitudes | Le pas fin a été supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.