Hexagonal nut with flange and clamping piece (non-metallic insert)
Hexagonal nut with flange and clamping piece (non-metallic insert) - 1
Hexagonal nut with flange and clamping piece (non-metallic insert) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut with flange and clamping piece (non-metallic insert)

EN 1663, steel 8, galvanised, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Indication

La norme ISO EN 1663 remplace la norme DIN 6926 | Il existe des similitudes | Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1666 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm | La résistance 12 a été ajoutée.