Hexagonal nut with flange and clamping piece (all-metal)
Hexagonal nut with flange and clamping piece (all-metal) - 1
Hexagonal nut with flange and clamping piece (all-metal) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut with flange and clamping piece (all-metal)

EN 1664, steel 10, galvanised, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Indication

La norme ISO EN 1664 remplace la norme DIN 6927 | Il existe des similitudes limitées | Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1667 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.