Hexagonal bolt with flange
Hexagonal bolt with flange - 1
Hexagonal bolt with flange - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with flange

EN 1665, steel 10.9, galvanised, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 38 versions
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
Indication

La norme ISO EN 1665 remplace la norme DIN 6921 | Il existe des similarités limitées | Certaines hauteurs de tête ont été modifiées | Le diamètre de la bride reste identique | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M16 et M20 | La classe de résistance 12.9 a été supprimée | Le pas fin a été supprimé.