Hexagonal bolt with flange
Hexagonal bolt with flange - 1
Hexagonal bolt with flange - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt with flange

EN 1665, steel, strength class 8.8, zinc-flake coating, silver (ZFSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour les domaines d'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres secteurs où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.



La résistance à la corrosion de ZFHSL est la suivante :


  • Diamètre ≥ M6 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • * Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS.


La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :


  • Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, avec lubrification qui modifie le coefficient de friction.

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
Indication

La norme ISO EN 1665 remplace la norme DIN 6921 | Il existe des similarités limitées | Certaines hauteurs de tête ont été modifiées | Le diamètre de la bride reste identique | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M16 et M20 | La classe de résistance 12.9 a été supprimée | Le pas fin a été supprimé.