Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hexagon nut with flange and clamping piece (full metal) fine thread EN 1667, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La norme ISO EN 1667 remplace la norme DIN 6927 | Il existe des similitudes | Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1664 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!