SMP EPDM sealing tape adhesive
SMP EPDM sealing tape adhesive - 1
SMP EPDM sealing tape adhesive - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SMP EPDM sealing tape adhesive

Solvent-free SMP-based adhesive sealant for the reliable and permanent bonding of EPDM sealing tapes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Excellente résistance au traitement et aux températures


  • Peut être utilisée à des températures pouvant atteindre -5 °C

  • Résistance thermique jusqu'à 80 °C

  • Compatible avec le bitume


Bonnes propriétés adhésives


  • Adhère même sur les surfaces légèrement humides (mais pas mouillées).

  • Excellente stabilité

  • Le produit ne coule pas sur la maçonnerie.


Très faibles émissions



Non corrosif sur les métaux



Ne mousse pas



Excellente résistance chimique



Sans solvants, isocyanate ni silicone

Indication

Conserver le contenant d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C, sans exposition directe au soleil.