EPDM sealing tape Outdoors full-surface SK
EPDM sealing tape Outdoors full-surface SK - 1
EPDM sealing tape Outdoors full-surface SK - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

EPDM sealing tape Outdoors full-surface SK

Strong self-adhesive, breathable and weather-resistant sealing tape.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Totalement adhésif, autocollant très résistant


  • Application simple et rapide

  • Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces de construction classiques, pas de temps de durcissement


Imperméable et respirant


  • Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur.

  • La membrane perméable à la vapeur permet simultanément à la vapeur d'eau provenant de l'intérieur de se diffuser à l'extérieur, empêchant ainsi les dégâts matériels liés à l'humidité.


Extrêmement élastique


  • Sécurité optimale en cas de mouvement des composants.

  • Application pratique grâce à la flexibilité du ruban.


Excellente résistance aux intempéries, joint sûr et permanent



Application plus facile grâce à la double division du papier de séparation (à partir de 150 mm de largeur).

Indication

Pour lisser les inégalités, coller le bord du film pour protéger contre les coulures, dans les coins ou pour les joints, nous recommandons le ruban d'étanchéité adhésif EPDM. Fixer en plus le ruban sur l'élément avec une fixation mécanique, p.ex. appui de fenêtre, serrage dans l'élément, latte de serrage, barrette de connexion etc.



N'assure pas l'étanchéité contre l'eau sous pression. Le ruban ne peut pas être enduit.