EPDM butyl indoor sealing tape
EPDM butyl indoor sealing tape - 1
EPDM butyl indoor sealing tape - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

EPDM butyl indoor sealing tape

Air and water-impermeable sealing tape that blocks vapour diffusion

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Résistant à l'eau et respirant


  • Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur

  • Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments


  • Grâce à son matériau de haute qualité et flexible, le film EPDM reste scellé en permanence et compense particulièrement bien les mouvements des composants

  • Grâce à sa résistance élevée aux UV et aux intempéries, le film EPDM est parfaitement adapté à l'étanchéité permanente

  • On obtient également une installation fiable sur les surfaces de construction légèrement irrégulières en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM

  • Bonne compatibilité avec le bitume
Indication

Ne convient pas aux joints selon les classes d'influence d'eau W2.2-E (exposition élevée à l'eau sous pression ≥profondeur d'immersion de 3 m), W3-E (eau non pressurisée sur les plafonds couverts de terre) conformément à la norme DIN 18533, ni aux joints contre l'eau sous pression conformément à la norme DIN 18195-6.



Le ruban ne peut pas être enduit.