Electrode manual welding inverter ESI 200

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Electrode manual welding inverter ESI 200

Small, powerful electrode welding inverter for all power jobs

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Basculement possible entre le soudage par électrode et le soudage TIG



Stable jusqu'à 80 cm de hauteur



Des câbles prolongateurs jusqu'à 100 m peuvent être utilisés



Facile à utiliser avec des générateurs électriques



Fonctionnement très simple grâce à la présélection des types d'électrodes



Traitement des électrodes en cellulose pour la fabrication de conduites



Transformateur de courant numérique pour compenser les erreurs de fonctionnement et garantir des résultats de soudage excellents



Revêtement spécial des composants électroniques pour une haute résistance à la chaleur, au froid, à la poussière et à la saleté



Classe de protection IP 23 : protection contre les projections d'eau et la condensation



N/A

Force d'arc :


Augmente la tension d'arc dans les situations critiques. Empêche la soudure de s'écouler dans le bain fondu et d'éteindre l'arc. Grâce à cela, même les électrodes difficiles à souder peuvent être traitées.



Démarrage à chaud :


Garantit l'allumage fiable de l'électrode. L'énergie de démarrage à chaud est automatiquement ajustée en fonction du courant de soudage sélectionné.



Non collant :


Empêche l'électrode de coller à la pièce soudée en réduisant automatiquement le courant. L'électrode ne recuit donc pas, ce qui empêche l'évaporation des composants de l'alliage.



Inclus dans la livraison :


  • Câble de terre 35 mm2, 3 m

  • Câble de soudage par électrode 35 mm2, 4 m

  • Mallette de transport, noire, vide

  • Sangle de transport
Indication

Disponible dans le système de gestion de machines ORSYfleet



Soudage à la main avec électrode


Valeur conseillée pour le courant de soudage : Diamètre du fil de l'âme de l'électrode x 40 A



Soudage TIG


Valeur conseillée pour le débit en l/min :


  • 5-250 A → 6,5-7,5 l/min

  • 251-400 A  → 8,5-9,5 l/min


Gaz compatible avec le soudage TIG : 100 % argon